52,38 €/ Unitéhors TVA
63,38 €TVA incluse
7 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Pulley TL |
Type | B/SPB/QXPB |
Diamètre du cercle primitif | 200 mm |
Nombre de gorges | 5 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 3020 |
Modèle | 3 |
Largeur de bande de roulement | 16.4 mm |
Diamètre extérieur | 207 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 16.1 mm |
Alésage maximum | 75 mm |
F | 101 mm |
J | 157 mm |
K | 25 mm |
L | 51 mm |
M | 25 mm |
O | 207 mm |
P | 200 mm |