Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 200 SPB 2 TL 2517

  • ERIKS:11422091
Image 1
Ajouter à la liste

35,78 €/ Unitéhors TVA

43,29 €TVA incluse

23 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
200 mm
Nombre de gorges
2
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2517
Largeur de bande de roulement
16.4 mm
Diamètre extérieur
207 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
65 mm
F
44 mm
O
207 mm
P
200 mm