Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 200 SPA 6 TL 3020

  • ERIKS:11421934
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

51,00 €/ Unitéhors TVA

61,71 €TVA incluse

9 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
200 mm
Nombre de gorges
6
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3020
Modèle
3
Largeur de bande de roulement
12.9 mm
Diamètre extérieur
206 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
75 mm
F
95 mm
J
168 mm
K
22 mm
L
51 mm
M
22 mm
O
206 mm
P
200 mm