Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 200 SPA 4 TL 3020

  • ERIKS:11421932
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

34,61 €/ Unitéhors TVA

41,88 €TVA incluse

35 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
200 mm
Nombre de gorges
4
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3020
Modèle
2
Largeur de bande de roulement
12.9 mm
Diamètre extérieur
206 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
75 mm
F
65 mm
J
168 mm
L
51 mm
M
14 mm
O
206 mm
P
200 mm