Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 190 SPZ 1 TL 1610

  • ERIKS:11421781
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

Produit de remplacement

V-poulie SPZ190/1 1610

V-poulie SPZ190/1 1610

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
190 mm
Nombre de gorges
1
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1610
Modèle
8
Largeur de bande de roulement
9.9 mm
Diamètre extérieur
194 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
42 mm
F
16 mm
J
162 mm
L
25 mm
N
92 mm
O
194 mm
P
190 mm