39,47 €/ Unitéhors TVA
47,76 €TVA incluse
2 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Pulley TL |
Type | A/SPA/QXPA |
Diamètre du cercle primitif | 190 mm |
Nombre de gorges | 5 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 3020 |
Modèle | 3 |
Largeur de bande de roulement | 12.9 mm |
Diamètre extérieur | 196 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 12.7 mm |
Alésage maximum | 75 mm |
F | 80 mm |
J | 158 mm |
K | 15 mm |
L | 51 mm |
M | 15 mm |
O | 196 mm |
P | 190 mm |