Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 190 SPA 3 TL 2517

  • ERIKS:11421924
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

29,67 €/ Unitéhors TVA

35,90 €TVA incluse

19 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
190 mm
Nombre de gorges
3
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2517
Modèle
2
Largeur de bande de roulement
12.9 mm
Diamètre extérieur
196 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
65 mm
F
50 mm
J
156 mm
L
45 mm
O
196 mm
P
190 mm