Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 180 SPZ 2 TL 2012

  • ERIKS:11421776
Image 1
Ajouter à la liste

21,90 €/ Unitéhors TVA

26,50 €TVA incluse

43 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
180 mm
Nombre de gorges
2
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2012
Largeur de bande de roulement
9.9 mm
Diamètre extérieur
184 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
50 mm
F
28 mm
O
184 mm
P
180 mm
Alternatives

35,95 €/ Unitéhors TVA

43,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026