Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 180 SPB 5 TL 3020

  • ERIKS:11422078
Image 1
Ajouter à la liste

48,01 €/ Unitéhors TVA

58,09 €TVA incluse

14 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
180 mm
Nombre de gorges
5
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3020
Largeur de bande de roulement
16.1 mm
Diamètre extérieur
187 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
75 mm
F
101 mm
O
187 mm
P
180 mm