Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 180 SPB 4 TL 2517

  • ERIKS:11422077
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
180 mm
Nombre de gorges
4
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2517
Largeur de bande de roulement
16.1 mm
Diamètre extérieur
187 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
65 mm
F
82 mm
O
187 mm
P
180 mm