Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 180 SPA 4 TL 2517

  • ERIKS:11421919
Image 1
Ajouter à la liste

32,56 €/ Unitéhors TVA

39,40 €TVA incluse

37 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
180 mm
Nombre de gorges
4
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2517
Largeur de bande de roulement
12.9 mm
Diamètre extérieur
186 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
65 mm
F
65 mm
O
186 mm
P
180 mm