Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 170 SPA 3 TL 2517

  • ERIKS:11421912
Image 1
Ajouter à la liste

27,41 €/ Unitéhors TVA

33,17 €TVA incluse

8 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
170 mm
Nombre de gorges
3
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2517
Largeur de bande de roulement
12.9 mm
Diamètre extérieur
176 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
65 mm
F
50 mm
O
176 mm
P
170 mm