Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 160 SPB 8 TL 3020

  • ERIKS:11422065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

96,74 €/ Unitéhors TVA

117,06 €TVA incluse

2 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
160 mm
Nombre de gorges
8
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3020
Modèle
3
Largeur de bande de roulement
16.1 mm
Diamètre extérieur
167 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
75 mm
F
158 mm
J
117 mm
K
54 mm
L
51 mm
M
54 mm
O
167 mm
P
160 mm