Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 160 SPB 5 TL 2517

  • ERIKS:11422063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

44,85 €/ Unitéhors TVA

54,27 €TVA incluse

20 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
160 mm
Nombre de gorges
5
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2517
Modèle
3
Largeur de bande de roulement
16.1 mm
Diamètre extérieur
167 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
65 mm
F
101 mm
J
117 mm
K
28 mm
L
45 mm
M
28 mm
O
167 mm
P
160 mm