Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 160 SPB 3 TL 2517

  • ERIKS:11422061
Image 1
Ajouter à la liste

33,94 €/ Unitéhors TVA

41,07 €TVA incluse

730 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
160 mm
Nombre de gorges
3
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2517
Largeur de bande de roulement
16.1 mm
Diamètre extérieur
167 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
65 mm
F
63 mm
O
167 mm
P
160 mm
Alternatives

61,83 €/ Unitéhors TVA

74,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026