Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 160 SPA 6 TL 2517

  • ERIKS:11421909
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

Produit de remplacement

V-poulie SPA160/6 2517

V-poulie SPA160/6 2517

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
160 mm
Nombre de gorges
6
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2517
Modèle
3
Largeur de bande de roulement
12.9 mm
Diamètre extérieur
166 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
65 mm
F
95 mm
J
128 mm
K
25 mm
L
45 mm
M
25 mm
O
166 mm
P
160 mm