35,24 €/ Unitéhors TVA
42,64 €TVA incluse
7 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Pulley TL |
Type | A/SPA/QXPA |
Diamètre du cercle primitif | 160 mm |
Nombre de gorges | 5 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 2517 |
Largeur de bande de roulement | 12.9 mm |
Diamètre extérieur | 166 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 12.7 mm |
Alésage maximum | 65 mm |
F | 80 mm |
O | 166 mm |
P | 160 mm |