Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 160 SPA 4 TL 2517

  • ERIKS:11421907
Image 1
Ajouter à la liste

30,51 €/ Unitéhors TVA

36,92 €TVA incluse

69 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
160 mm
Nombre de gorges
4
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2517
Largeur de bande de roulement
12.9 mm
Diamètre extérieur
166 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
65 mm
F
65 mm
O
166 mm
P
160 mm
Alternatives

51,69 €/ Unitéhors TVA

62,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026