Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 150 SPZ 6 TL 2517

  • ERIKS:11421763
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

32,37 €/ Unitéhors TVA

39,17 €TVA incluse

12 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
150 mm
Nombre de gorges
6
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2517
Modèle
2
Largeur de bande de roulement
9.9 mm
Diamètre extérieur
154 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
65 mm
F
76 mm
J
121 mm
L
45 mm
O
154 mm
P
150 mm