42,98 €/ Unitéhors TVA
52,01 €TVA incluse
313 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Pulley TL |
Type | B/SPB/QXPB |
Diamètre du cercle primitif | 150 mm |
Nombre de gorges | 5 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 2517 |
Modèle | 3 |
Largeur de bande de roulement | 16.1 mm |
Diamètre extérieur | 157 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 16.1 mm |
Alésage maximum | 65 mm |
F | 101 mm |
J | 107 mm |
K | 28 mm |
L | 45 mm |
M | 28 mm |
O | 157 mm |
P | 150 mm |