Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 150 SPA 4 TL 2517

  • ERIKS:11421900
Image 1
Ajouter à la liste

29,57 €/ Unitéhors TVA

35,78 €TVA incluse

19 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
150 mm
Nombre de gorges
4
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2517
Largeur de bande de roulement
12.9 mm
Diamètre extérieur
156 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
65 mm
F
65 mm
O
156 mm
P
150 mm