Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 140 SPB 5 TL 2517

  • ERIKS:13924702
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

42,09 €/ Unitéhors TVA

50,93 €TVA incluse

3 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
140 mm
Nombre de gorges
5
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2517
Modèle
3
Largeur de bande de roulement
16.1 mm
Diamètre extérieur
147 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
65 mm
F
101 mm
J
97 mm
K
28 mm
L
45 mm
M
28 mm
O
147 mm
P
140 mm