Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 140 SPA 3 TL 2517

  • ERIKS:11421893
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
140 mm
Nombre de gorges
3
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2517
Modèle
6
Largeur de bande de roulement
12.9 mm
Diamètre extérieur
146 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
65 mm
F
50 mm
J
111 mm
K
5 mm
L
45 mm
O
146 mm
P
140 mm