Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 140 SPA 2 TL 2012

  • ERIKS:13924431
Image 1
Ajouter à la liste

19,47 €/ Unitéhors TVA

23,56 €TVA incluse

1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
140 mm
Nombre de gorges
2
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2012
Largeur de bande de roulement
12.9 mm
Diamètre extérieur
146 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
50 mm
F
35 mm
O
146 mm
P
140 mm