Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 132 SPZ 1 TL 1610

  • ERIKS:11421746
Image 1
Ajouter à la liste

14,55 €/ Unitéhors TVA

17,61 €TVA incluse

58 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
132 mm
Nombre de gorges
1
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1610
Largeur de bande de roulement
9.9 mm
Diamètre extérieur
136 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
42 mm
F
16 mm
O
137 mm
P
132 mm