Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 132 SPB 5 TL 2517

  • ERIKS:11422045
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

40,61 €/ Unitéhors TVA

49,14 €TVA incluse

26 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
132 mm
Nombre de gorges
5
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2517
Modèle
6
Largeur de bande de roulement
16.1 mm
Diamètre extérieur
139 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
65 mm
F
101 mm
J
94 mm
K
56 mm
L
45 mm
O
139 mm
P
132 mm