29,24 €/ Unitéhors TVA
35,38 €TVA incluse
42 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Pulley TL |
Type | B/SPB/QXPB |
Diamètre du cercle primitif | 132 mm |
Nombre de gorges | 3 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 2012 |
Modèle | 2 |
Largeur de bande de roulement | 16.1 mm |
Diamètre extérieur | 139 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 16.1 mm |
Alésage maximum | 50 mm |
F | 63 mm |
J | 89 mm |
L | 32 mm |
M | 31 mm |
O | 139 mm |
P | 132 mm |