27,00 €/ Unitéhors TVA
32,67 €TVA incluse
17 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Pulley TL |
Type | A/SPA/QXPA |
Diamètre du cercle primitif | 132 mm |
Nombre de gorges | 4 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 2517 |
Modèle | 2 |
Largeur de bande de roulement | 12.9 mm |
Diamètre extérieur | 138 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 12.7 mm |
Alésage maximum | 65 mm |
F | 65 mm |
J | 103 mm |
L | 45 mm |
M | 20 mm |
O | 138 mm |
P | 132 mm |