16,50 €/ Unitéhors TVA
19,97 €TVA incluse
6 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Pulley TL |
Type | A/SPA/QXPA |
Diamètre du cercle primitif | 132 mm |
Nombre de gorges | 1 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 1610 |
Largeur de bande de roulement | 12.9 mm |
Diamètre extérieur | 138 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 12.7 mm |
Alésage maximum | 42 mm |
F | 20 mm |
O | 138 mm |
P | 132 mm |
17,60 €/ Unitéhors TVA
21,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026