22,71 €/ Unitéhors TVA
27,48 €TVA incluse
1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Pulley TL |
Type | Z/SPZ/QXPZ |
Diamètre du cercle primitif | 125 mm |
Nombre de gorges | 4 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 2012 |
Modèle | 2 |
Largeur de bande de roulement | 9.9 mm |
Diamètre extérieur | 129 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 9.7 mm |
Alésage maximum | 50 mm |
F | 52 mm |
J | 96 mm |
L | 32 mm |
M | 20 mm |
O | 129 mm |
P | 125 mm |
27,70 €/ Unitéhors TVA
33,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026