Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 125 SPZ 3 TL 2012

  • ERIKS:11421741
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22,38 €/ Unitéhors TVA

27,08 €TVA incluse

51 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
125 mm
Nombre de gorges
3
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2012
Modèle
2
Largeur de bande de roulement
9.9 mm
Diamètre extérieur
129 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
50 mm
F
40 mm
J
96 mm
L
32 mm
M
8 mm
O
129 mm
P
125 mm