Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 125 SPZ 2 TL 1610

  • ERIKS:11421740
Image 1
Ajouter à la liste

15,39 €/ Unitéhors TVA

18,62 €TVA incluse

29 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
125 mm
Nombre de gorges
2
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1610
Largeur de bande de roulement
9.9 mm
Diamètre extérieur
129 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
42 mm
F
28 mm
O
129 mm
P
125 mm