Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 125 SPB 5 TL 2012

  • ERIKS:11422039
Image 1
Ajouter à la liste

36,53 €/ Unitéhors TVA

44,20 €TVA incluse

10 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
125 mm
Nombre de gorges
5
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2012
Largeur de bande de roulement
16.1 mm
Diamètre extérieur
132 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
50 mm
F
101 mm
O
132 mm
P
125 mm