Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 125 SPB 2 TL 2012

  • ERIKS:11422036
Image 1
Ajouter à la liste

22,68 €/ Unitéhors TVA

27,44 €TVA incluse

599 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
125 mm
Nombre de gorges
2
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2012
Largeur de bande de roulement
16.1 mm
Diamètre extérieur
132 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
50 mm
F
44 mm
O
132 mm
P
125 mm