Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 125 SPA 5 TL 2012

  • ERIKS:11421883
Image 1
Ajouter à la liste

31,43 €/ Unitéhors TVA

38,03 €TVA incluse

20 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
125 mm
Nombre de gorges
5
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2012
Largeur de bande de roulement
12.9 mm
Diamètre extérieur
131 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
50 mm
F
80 mm
O
131 mm
P
125 mm