Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 118 SPZ 5 TL 2012

  • ERIKS:11421736
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

26,68 €/ Unitéhors TVA

32,28 €TVA incluse

6 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
118 mm
Nombre de gorges
5
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2012
Modèle
6
Largeur de bande de roulement
9.9 mm
Diamètre extérieur
122 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
50 mm
F
64 mm
J
90 mm
K
32 mm
L
32 mm
O
122 mm
P
118 mm