Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 118 SPB 3 TL 2012

  • ERIKS:11422032
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

25,87 €/ Unitéhors TVA

31,30 €TVA incluse

17 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
118 mm
Nombre de gorges
3
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2012
Modèle
2
Largeur de bande de roulement
16.1 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
50 mm
F
63 mm
J
78 mm
L
25 mm
M
37 mm
O
125 mm
P
118 mm