Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 118 SPA 1 TL 1610

  • ERIKS:11421873
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
118 mm
Nombre de gorges
1
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1610
Largeur de bande de roulement
12.9 mm
Diamètre extérieur
124 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
42 mm
F
20 mm
O
124 mm
P
118 mm