Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 112 SPZ 3 TL 2012

  • ERIKS:11421728
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,01 €/ Unitéhors TVA

20,58 €TVA incluse

114 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
112 mm
Nombre de gorges
3
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2012
Modèle
6
Largeur de bande de roulement
9.9 mm
Diamètre extérieur
116 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
50 mm
F
40 mm
J
83 mm
K
8 mm
L
32 mm
O
116 mm
P
112 mm