Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 112 SPA 5 TL 2012

  • ERIKS:11421871
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
112 mm
Nombre de gorges
5
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2012
Modèle
6
Largeur de bande de roulement
12.7 mm
Diamètre extérieur
118 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
50 mm
F
80 mm
J
83 mm
K
48 mm
L
32 mm
O
118 mm
P
112 mm