Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 106 SPZ 4 TL 1610

  • ERIKS:11421723
Image 1
Ajouter à la liste

20,36 €/ Unitéhors TVA

24,64 €TVA incluse

3 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
106 mm
Nombre de gorges
4
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1610
Largeur de bande de roulement
9.9 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
42 mm
F
52 mm
J
76 mm
K
27 mm
L
25 mm
M
0 mm
N
0 mm
O
111 mm
P
106 mm