Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 106 SPZ 3 TL 1610

  • ERIKS:13925572
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,47 €/ Unitéhors TVA

19,93 €TVA incluse

13 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
106 mm
Nombre de gorges
3
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1610
Modèle
6
Largeur de bande de roulement
9.9 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
42 mm
F
40 mm
J
76 mm
K
15 mm
L
25 mm
M
0 mm
N
0 mm
O
110 mm
P
106 mm