Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 106 SPA 3 TL 1610

  • ERIKS:11421864
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,68 €/ Unitéhors TVA

23,81 €TVA incluse

20 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
106 mm
Nombre de gorges
3
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1610
Modèle
2
Largeur de bande de roulement
12.7 mm
Diamètre extérieur
112 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
42 mm
F
50 mm
J
76 mm
L
25 mm
M
25 mm
O
112 mm
P
106 mm