15,55 €/ Unitéhors TVA
18,82 €TVA incluse
26 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Pulley TL |
Type | A/SPA/QXPA |
Diamètre du cercle primitif | 106 mm |
Nombre de gorges | 2 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 1610 |
Modèle | 6 |
Largeur de bande de roulement | 12.7 mm |
Diamètre extérieur | 112 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 12.7 mm |
Alésage maximum | 42 mm |
F | 35 mm |
J | 76 mm |
K | 10 mm |
L | 25 mm |
O | 112 mm |
P | 106 mm |