Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 1000 SPB 8 TL 5040

  • ERIKS:11422220
Image 1
Ajouter à la liste

888,62 €/ Unitéhors TVA

1 075,23 €TVA incluse

1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
1000 mm
Nombre de gorges
8
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
5040
Largeur de bande de roulement
16.4 mm
Diamètre extérieur
1007 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
125 mm
F
158 mm
O
1007 mm
P
1 mm