Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 1000 SPB 8 TL 4535

  • ERIKS:23835864
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 104,23 €/ Unitéhors TVA

1 336,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
1000 mm
Nombre de gorges
8
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
4535
Modèle
5
Largeur de bande de roulement
16.4 mm
Diamètre extérieur
1007 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
125 mm
F
158 mm
J
954 mm
K
34.5 mm
L
89 mm
M
34.5 mm
N
242 mm
O
1.007 mm
P
1 mm