654,80 €/ Unitéhors TVA
792,31 €TVA incluse
1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Pulley TL |
Type | B/SPB/QXPB |
Diamètre du cercle primitif | 1000 mm |
Nombre de gorges | 5 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 4535 |
Modèle | 4 |
Largeur de bande de roulement | 16.4 mm |
Diamètre extérieur | 1007 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 16.1 mm |
Alésage maximum | 125 mm |
F | 101 mm |
J | 954 mm |
K | 6 mm |
L | 89 mm |
M | 6 mm |
N | 242 mm |
O | 1.007 mm |
P | 1 mm |