Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 1000 SPB 3 TL 4030

  • ERIKS:11422214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

Produit de remplacement

V-poulie SPB1000/3 4030

V-poulie SPB1000/3 4030

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
1000 mm
Nombre de gorges
3
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
4030
Modèle
4
Largeur de bande de roulement
16.4 mm
Diamètre extérieur
1007 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
115 mm
F
63 mm
J
954 mm
K
6.5 mm
L
76 mm
M
6.5 mm
N
216 mm
O
1.007 mm
P
1 mm