Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 100 SPZ 6 TL 2012

  • ERIKS:11421719
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

25,25 €/ Unitéhors TVA

30,55 €TVA incluse

6 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
100 mm
Nombre de gorges
6
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2012
Modèle
6
Largeur de bande de roulement
9.9 mm
Diamètre extérieur
104 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
50 mm
F
76 mm
J
71 mm
K
44 mm
L
32 mm
M
0 mm
N
0 mm
O
104 mm
P
100 mm