Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 100 SPZ 2 TL 1610

  • ERIKS:11421715
Image 1
Ajouter à la liste

12,72 €/ Unitéhors TVA

15,39 €TVA incluse

1245 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
100 mm
Nombre de gorges
2
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1610
Largeur de bande de roulement
9.9 mm
Diamètre extérieur
104 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
42 mm
F
28 mm
J
71 mm
K
3 mm
L
25 mm
M
0 mm
N
0 mm
O
104 mm
P
100 mm